SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BA500FB0
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603573
Sonepar Artikelnummer
121119905
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BA500FB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BA50-0FB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BA500FB0
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.050 kg
- Länge: 0,5 m
- Querschnitt: 0,14 mm²
- 16-polige ungeschirmte Rundleitung
- Vorkonfektionierte Leitung
- IDC Stecker für Anschlussmodule
- Reduziert Verdrahtungsaufwand erheblich
- Minimiert Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle und effiziente Wartung und Erweiterungen
- Unterstützt eine übersichtliche und einfach prüfbare Installation
- Bindeglied zwischen Sensoren, Aktoren und Steuerung durch SIMATIC TOP connect
Verbindungsleitung ungeschirmt einseitig IDC Stecker fuer Anschlussmodule 8 I/O und offene Enden m. Aderendhuelse
Die 16-polige Rundleitung mit einer Länge von 0,5m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


