SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BB500CB0
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142034
Sonepar Artikelnummer
121119913
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BB500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BB50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BB500CB0
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.110 kg
- Länge: 1,5 m
- Leiterquerschnitt: 16x0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Ungeschirmte Ausführung
- Vorkonfektionierte Leitung für einfache Installation
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle Prüfung und Wartung komplexer Installationen
- Teile des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für zuverlässige Systemverkabelung
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


