SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BB000CB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142027
Sonepar Artikelnummer
121119907
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BB000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BB00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BB000CB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg
- Länge: 1,0 m
- Leiterquerschnitt: 16x0,14 mm²
- Stecker: IDC-Stecker
- Modularität: Bestandteil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Ermöglicht einen geringen Verdrahtungsaufwand.
- Reduziert Fehlerquellen bei der Verkabelung erheblich.
- Macht komplexe Installationen überschaubar und schnell prüfbar, was Wartung und Erweiterung kosteneffizient gestaltet.
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung mit einer Länge von 1m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar, was einen störungsfreien und sicheren Signalfluss ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


