SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BB000FB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603580
Sonepar Artikelnummer
121119911
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BB000FB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BB00-0FB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BB000FB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.080 kg
- Länge: 1,0m
- Drahtquerschnitt: 0,14mm²
- 16-polige Ausführung
- Vorkonfektionierte Leitung
- Geeignet für SIMATIC TOP connect Anschlussmodule
- Sorgt für einen störungsfreien und sicheren Signalfluss
- Verkleinert Verdrahtungsaufwand erheblich
- Erleichtert die Wartung und Erweiterungen
- Reduziert mögliche Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Macht komplexe Installationen überschaubar
Verbindungsleitung ungeschirmt einseitig IDC Stecker fuer Anschlussmodule 8 I/O und offene Enden
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 1,0m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung und Anschlussmodul dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


