SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230CB000CB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169846035
Sonepar Artikelnummer
121119947
Hersteller Artikelnummer
6ES79230CB000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0CB00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230CB000CB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg
- 16x0,14 mm2 mit IDC-Steckern
- Länge: 10,0 m
- Vorkonfektionierte Leitung für einfachen Anschluss
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Störungsfreier und sicherer Signalfluss
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfaches Prüfen und Wartung bei komplexen Installationen
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 10m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


