SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 2,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BC500CB0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142058
Sonepar Artikelnummer
121119922
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BC500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BC50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BC500CB0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.170 kg
- 16-polige Rundleitung (ungeschirmt)
- Querschnitt: 16 x 0,14 mm²
- Länge: 2,5 m
- Mit IDC-Steckern
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle und sichere Systemverkabelung
- Vereinfachte Wartung und Erweiterungen bei komplexen Installationen
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die ungeschirmte Verbindungsleitung stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


