SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BC000CB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142041
Sonepar Artikelnummer
121119915
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BC000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BC00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BC000CB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg
- Verbindungsleitung ungeschirmt
- Geeignet für SIMATIC S7-300/1500
- 16x0,14 mm²
- IDC-Stecker
- Kabellänge: 2,0 m
- Vorkonfektionierte Leitung ermöglicht schnelle Installation und Prüfung.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Erleichtert die Wartung und Erweiterungen von komplexen Installationen.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für schnelle Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung mit einer Länge von 2m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störenfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


