SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BC000FB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Aderendhülse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603597
Sonepar Artikelnummer
121119920
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BC000FB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BC00-0FB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BC000FB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.140 kg
- Länge: 2,0m
- Querschnitt: 0,14mm²
- 16-polige Rundleitung (ungeschirmt)
- Konnektivität: IDC Stecker für Anschlussmodule 8 I/O und offene Enden
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Deutlich reduzierte Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Vorkonfektionierte Leitung ermöglicht schnelle und einfache Wartungs- und Erweiterungsarbeiten
- Teile des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für schnellste und sicherste Systemverkabelung
- Hält komplexe Installationen überschaubar und einfach zu prüfen
Verbindungsleitung ungeschirmt einseitig IDC Stecker fuer Anschlussmodule 8 I/O und offene Enden m. Aderendhuelse
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 2,0m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


