SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BD000CB0
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515142065
Sonepar Artikelnummer
121119926
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BD000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BD00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BD000CB0
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg
- Leitungstyp: ungeschirmt
- Geeignet für: SIMATIC S7-300/1500
- Länge: 3,0 m
- Querschnitt: 16x0,14 mm²
- Anschluss: IDC-Steckern
- Vorkonfektioniert für einfache Installation
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Komplexe Installationen bleiben überschaubar
- Effiziente Wartung und Erweiterung des Systems
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 3m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


