SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 6,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BG500CB0
Länge - 6.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169846011
Sonepar Artikelnummer
121119939
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BG500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BG50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BG500CB0
Länge:
6.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
- 16-polige Rundleitung ungeschirmt
- Länge: 6,5 m
- Mit IDC-Steckern
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache und schnelle Prüfung von komplexen Installationen
- Optimale Systemverkabelung durch Verwendung des SIMATIC TOP connect
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 6,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


