SIEMENS - Rundleitung 16polig konfektioniert, ungeschirmt 16-polig, 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79230BJ000CB0
Länge - 8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4019169846028
Sonepar Artikelnummer
121119943
Hersteller Artikelnummer
6ES79230BJ000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-0BJ00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79230BJ000CB0
Länge:
8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
16
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.470 kg
- Länge: 8,0 m
- Drahtgröße: 16x0,14 mm²
- Stecker: IDC-Stecker
- Modularer Anschluss: Bestandteil von SIMATIC TOP connect
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfacherer Zugang für Wartung und Erweiterungen
- Übersichtliche und schnelle Prüfung komplexer Installationen
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-300/1500
Die 16-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 8m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


