SIEMENS - Rundleitung 20polig, 0,56mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79231BB000HD0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606505
Sonepar Artikelnummer
121212474
Hersteller Artikelnummer
6ES79231BB000HD0
Hersteller Typ
6ES7923-1BB00-0HD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79231BB000HD0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
- 20-polige Rundleitung
- Durchmesser: 0,56mm2, geschirmt
- Länge: 1m
- Vorkonfektionierte Leitung mit Aderendhülsen beschriftet
- Modularer Anschluss von SIMATIC TOP connect
- Schnelle und sichere Systemverkabelung
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduziert Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht unkomplizierte Wartung und Erweiterung
- Komplexe Installationen bleiben überschaubar
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhuelse beschriftet 20 Kanaele L = 1m, 0.56mm2
Die 20-polige Rundleitung, 0,56mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 1m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar und ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


