SIEMENS - Rundleitung 20polig, 0,56mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79231BF000HD0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606529
Sonepar Artikelnummer
121212477
Hersteller Artikelnummer
6ES79231BF000HD0
Hersteller Typ
6ES7923-1BF00-0HD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79231BF000HD0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg
- 37-pol. D-SUB Anschluss auf offenen Enden
- Aderendhülse beschriftet für 20 Kanäle
- Länge: 5m
- Querschnitt: 0,56mm²
- Geschirmt für Optimierung der Signalübertragung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand erheblich
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden deutlich minimiert
- Ermöglicht schnelle und sichere Systemverkabelung
- Komplexe Installationen bleiben überschaubar und sind schnell prüfbar
- Kosteneffizient bei Wartung und Erweiterung der Anlagen
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA
Die 20-polige Rundleitung, 0,56mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 5m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar und ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


