SIEMENS - Rundleitung 20polig, 0,56mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79231BJ000HD0
Länge - 8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606536
Sonepar Artikelnummer
121212478
Hersteller Artikelnummer
6ES79231BJ000HD0
Hersteller Typ
6ES7923-1BJ00-0HD0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79231BJ000HD0
Länge:
8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
20
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Nein
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.700 kg
- Länge: 8 m
- Kabelquerschnitt: 0,56 mm²
- 20-polige geschirmte Rundleitung
- Vorkonfektioniert mit Aderendhülsen
- Beschriftet für einfache Installation
- Störungsfreier und sicherer Signalfluss
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Minimierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Übersichtliche und schnelle Prüfung komplexer Installationen
- Bezahlbare Wartung und Erweiterung
- Teil des modularen Anschlusses von SIMATIC TOP connect
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhuelse beschriftet 20 Kanaele L = 8m, 0.56mm2
Die 20-polige Rundleitung, 0,56mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 8m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


