SIEMENS - Rundleitung 32polig, 0,34mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79233BB000HC0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606468
Sonepar Artikelnummer
121379477
Hersteller Artikelnummer
6ES79233BB000HC0
Hersteller Typ
6ES7923-3BB00-0HC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79233BB000HC0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
32
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
- 32-polige geschirmte Rundleitung
- Querschnitt: 0,34mm²
- Länge: 1m
- Vorkonfektionierte Leitung mit Aderendhülsen
- Signalfluss optimiert für störungsfreies Signal
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Geringere Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Komplexe Installationen bleiben überschaubar
- Schnelle und sichere Systemverkabelung mit SIMATIC TOP connect
- Kosteneffizient bei Wartung und Erweiterung
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhuelse beschriftet 32 Kanaele L = 1m, 0.34mm2
Die 32-polige Rundleitung, 0,34mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 1m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


