SIEMENS - Rundleitung 32polig, 0,34mm2, D-SUB Buchse auf Aderendhülse geschirmt 5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79233BF000HC0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Aderendhülse
Polzahl - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623606482
Sonepar Artikelnummer
121379478
Hersteller Artikelnummer
6ES79233BF000HC0
Hersteller Typ
6ES7923-3BF00-0HC0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79233BF000HC0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Aderendhülse
Polzahl:
32
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.600 kg
- Leitungstyp: 32-polige Rundleitung
- Drahtquerschnitt: 0,34mm2
- Länge: 5m
- Shielding: Geschirmt
- Verbindungstyp: D-SUB auf offene Enden
- Aderendhülsen: Beschriftet
- Ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
- Hält komplexe Installationen überschaubar und erleichtert die Prüfung.
- Macht Wartung und Erweiterung bezahlbarer und effizienter.
- Reduziert Fehlerquellen bei der Verkabelung dank vorkonfektionierter Lösung.
- Teil des modularen Anschlusses von SIMATIC TOP connect für schnelle Systemverkabelung.
Verbindungsleitung geschirmt f. SIMATIC ET200 SP HA von 37pol. D-SUB auf offenen Enden m. Aderendhuelse beschriftet 32 Kanaele L = 5m, 0.34mm2
Die 32-polige Rundleitung, 0,34mm2 (geschirmt) mit einer Länge von 5m stellt das Bindeglied zwischen Steuerung- und Feld dar, ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Benefits:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


