SIEMENS - Rundleitung 40polig m. 40polig und 50polig IDC Stecker L=1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BB000GB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155669
Sonepar Artikelnummer
121120462
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BB000GB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BB00-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BB000GB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg
- Länge: 1,0 m
- Querschnitt: 0,14 mm2
- 40-poliger IDC-Stecker auf der Baugruppenseite
- 50-poliger IDC-Stecker auf der Anschlussmodulseite
- Ungeschirmte Rundleitung
- Geringer Verdrahtungsaufwand und einfache Installation.
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Unterstützt einfache Wartung und Erweiterungen.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect.
- Schnellste und sicherste Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die vorkonfektionierte Verbindungsleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen E/A Modulen und Anschlussmodulen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


