SIEMENS - Rundleitung 40polig m. 40polig und 50polig IDC Stecker L=2,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BC000GB0
Länge - 2 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155683
Sonepar Artikelnummer
121120454
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BC000GB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BC00-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BC000GB0
Länge:
2 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg
- Länge: 2,0 m
- Querschnitt: 0,14 mm²
- 40-poliger IDC-Stecker an der Baugruppenseite
- 50-poliger IDC-Stecker am Anschlussmodul
- Ungeschirmte Rundleitung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand und klar strukturierte Installationen
- Minimierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache und schnelle Wartung sowie Erweiterungen der Anlage
- Kompatibel mit SIMATIC TOP connect für effiziente Systemverkabelung
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500 64k E/A
Die vorkonfektionierte Verbindungsleitung garantiert einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen dem E/A Modul und dem Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


