SIEMENS - Rundleitung 40polig m. 40polig und 50polig IDC Stecker L=2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BC500GB0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155690
Sonepar Artikelnummer
121120439
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BC500GB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BC50-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BC500GB0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.300 kg
- Ungeschirmte 40-polige Rundleitung
- Länge: 2,5m
- 1 Stück 40 auf 50p. IDC-Stecker
- Vorkonfektionierte Leitung für einfache Installation
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle und einfache Wartung und Erweiterungen
- Optimiert den Signalfluss zwischen Sensoren, Aktoren und SIMATIC S7-1500
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 40-polige Rundleitung mit einer Länge von 2,5m ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen E/A Modul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


