SIEMENS - Rundleitung 40polig m. 40polig und 50polig IDC Stecker L=3,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BD000GB0
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515155706
Sonepar Artikelnummer
121120456
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BD000GB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BD00-0GB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BD000GB0
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
40
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
- Länge: 3,0 m
- Kabellänge: 0,14 mm²
- Connector: 40-poliger IDC-Stecker auf Baugruppenseite
- Connector: 50-poliger IDC-Stecker auf Anschlussmodulseite
- Ungeschirmt
- Vorkonfektioniert für einfache Installation und reduzierte Fehlerquellen.
- Ermöglicht schnelle Prüfung komplexer Installationen.
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 40-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen E/A Modul X10 o. X11 und Anschlussmodul 32E/A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


