Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 1 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 1 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BB000DB0

  • Länge - 1 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153184

Sonepar Artikelnummer

121119962

Hersteller Artikelnummer

6ES79235BB000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-5BB00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79235BB000DB0

Länge:

1 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

50

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.130 kg

    Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500

    Die 50-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 1m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien Signalfluss.

    Technische Details:

    • Länge: 1,0 m
    • Querschnitt: 50x0,14 mm2
    • Stecker: IDC-Stecker
    • Geeignet für SIMATIC S7-1500

    Kunden Vorteile:

    • Störungsfreier und sicherer Signalfluss, auch bei komplexen Installationen.
    • Geringer Verdrahtungsaufwand, was die Installation vereinfacht.
    • Fehlerquellen bei der Verkabelung können deutlich reduziert werden.
    • Erleichtert Wartung und Erweiterungen der Systeme.

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie