Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 3 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BD000DB0

  • Länge - 3 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153214

Sonepar Artikelnummer

121119985

Hersteller Artikelnummer

6ES79235BD000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-5BD00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79235BD000DB0

Länge:

3 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

50

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.250 kg

    Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-1500

    Die 50-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 3m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.

    Technische Details:

    • 50x0,14 mm² mit IDC-Steckern
    • Länge: 3,0 m
    • Vorkonfektionierte Leitung
    • Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect

    Kunden Vorteile:

    • Geringer Verdrahtungsaufwand
    • Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Komplexe Installationen bleiben überschaubar
    • Einfaches Prüfen und Wartung der Systeme

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie