Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 5 m

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BF000DB0

  • Länge - 5 m

  • Geeignet für analoge Signale - Ja

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4025515153238

Sonepar Artikelnummer

121119999

Hersteller Artikelnummer

6ES79235BF000DB0

Hersteller Typ

6ES7923-5BF00-0DB0

Hersteller Artikel Nr.:

6ES79235BF000DB0

Länge:

5 m

Geeignet für analoge Signale:

Ja

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

Steckerleiste

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

Steckerleiste

Polzahl:

50

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Ja

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Ja

Geeignet für digitale Signale:

Ja

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.380 kg

    Verbindungsleitung geschirmt für SIMATIC S7-1500

    Die 50-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss.

    Technische Details:

    • Länge: 5,0 m
    • Querschnitt: 50x0,14 mm²
    • Stecker: IDC-Stecker
    • Anwendung: Verbindungsleitung zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul
    • Modularer Anschluss: Bestandteil von SIMATIC TOP connect

    Kunden Vorteile:

    • Reduzierter Verdrahtungsaufwand
    • Deutliche Verminderung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
    • Schnelle und sichere Systemverkabelung
    • Einfachere Wartung und Erweiterungen durch übersichtliche Installationen

    Haftungsausschluss: Generiert durch KI.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie