SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, geschirmt 50-polig, 6,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BG500DB0
Länge - 6.5 m
Geeignet für analoge Signale - Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153245
Sonepar Artikelnummer
121120006
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BG500DB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BG50-0DB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BG500DB0
Länge:
6.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Ja
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.450 kg
- Länge: 6,5 m
- Querschnitt: 50 x 0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Typ: vorkonfektionierte Verbindung
- Reduzierung des Verdrahtungsaufwands
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle und sichere Systemverkabelung
- Vereinfachte Wartung und Erweiterungen durch übersichtliche Installationen
Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (geschirmt) mit einer Länge von 6,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


