SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 0,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BA500CB0
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153078
Sonepar Artikelnummer
121119956
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BA500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BA50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BA500CB0
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.095 kg
- Länge: 0,5 m
- Drahtquerschnitt: 50x0,14 mm2
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Modularer Anschluss: SIMATIC TOP connect
- Störungsfreier und sicherer Signalfluss
- Vorkonfektionierte Leitung für einfache Installation
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle Wartung und Erweiterungen
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 0,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


