SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 1,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BB500CB0
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153092
Sonepar Artikelnummer
121119966
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BB500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BB50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BB500CB0
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.150 kg
- Durchmesser: 50 x 0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Länge: 1,5 m
- Vorkonfektionierte Leitung für schnelle und einfache Installation.
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand minimiert Fehlerquellen.
- Einfache Prüfung und Wartung, insbesondere bei komplexen Installationen.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für optimale Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-1500
Diese 50-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


