SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 10 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235CB000CB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153177
Sonepar Artikelnummer
121120017
Hersteller Artikelnummer
6ES79235CB000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5CB00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235CB000CB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.620 kg
- Länge: 10,0 m
- Querschnitt: 50x0,14 mm²
- Stecker: IDC-Stecker
- Art: Ungeschirmte Rundleitung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand.
- Weniger Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Komplexe Installationen bleiben überschaubar.
- Erleichterte Wartung und Erweiterungen.
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 10m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar, um einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


