SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 2,5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BC500CB0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153115
Sonepar Artikelnummer
121119977
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BC500CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BC50-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BC500CB0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.210 kg
- Leitungstyp: 50-polige ungeschirmte Rundleitung
- Länge: 2,5 m
- Querschnitt: 50 x 0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Geringer Verdrahtungsaufwand, was die Installation erleichtert.
- Deutliche Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Überblick über komplexe Installationen, was Wartung und Erweiterungen kosteneffizient macht.
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für die schnellste und sicherste Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 2,5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


