SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BD000CB0
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153122
Sonepar Artikelnummer
121119983
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BD000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BD00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BD000CB0
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.235 kg
- 50 x 0,14 mm² mit IDC-Steckern
- Länge: 3,0 m
- Ungeschirmte Ausführung
- Vorkonfektionierte Leitung für schnelle und einfache Installation
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht eine übersichtliche und effiziente Wartung und Erweiterungen
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für sichere Systemverkabelung
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 3m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


