SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 4 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BE000CB0
Länge - 4 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153139
Sonepar Artikelnummer
121119990
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BE000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BE00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BE000CB0
Länge:
4 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.290 kg
- 50x0,14 mm² mit IDC-Steckern
- Länge: 4,0 m
- Vorkonfektionierte Leitung
- Kompatibilität mit SIMATIC S7-1500
- Störungsfreier und sicherer Signalfluss
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduktion von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Einfache Wartung und Erweiterung
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 4m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


