SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BF000CB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153146
Sonepar Artikelnummer
121119997
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BF000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BF00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BF000CB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.350 kg
- 50x0,14 mm² Kabelquerschnitt
- IDC-Stecker auf beiden Seiten
- Länge: 5,0 m
- Ungeschirmte Ausführung
- Reduziert Verdrahtungsaufwand und Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht einfache und schnelle Prüfungen komplexer Installationen.
- Bezahlbare Wartung und Erweiterungen durch vorkonfektionierte Leitung.
- Teile von SIMATIC TOP connect für schnellste und sicherste Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt für SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) mit einer Länge von 5m stellt das Bindeglied zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul dar und ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


