SIEMENS - Rundleitung 50polig konfektioniert, ungeschirmt 50-polig, 8 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BJ000CB0
Länge - 8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025515153160
Sonepar Artikelnummer
121120011
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BJ000CB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BJ00-0CB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BJ000CB0
Länge:
8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
- Leitungsquerschnitt: 50x0,14 mm²
- Steckertyp: IDC-Stecker
- Länge: 8,0 m
- Ungeschirmte Ausführung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand für eine effizientere Installation.
- Geringe Fehlerquellen bei der Verkabelung, was die Zuverlässigkeit erhöht.
- Schnelle und einfache Prüfungen ermöglichen eine kostengünstige Wartung und Erweiterung.
- Vorkonfektionierte Leitung verbessert die Übersichtlichkeit komplexer Installationen.
Verbindungsleitung ungeschirmt fuer SIMATIC S7-1500
Die 50-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteck- und Anschlussmodul für die SIMATIC S7-1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


