SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BA500EB0
Länge - 0.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603306
Sonepar Artikelnummer
121119958
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BA500EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BA50-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BA500EB0
Länge:
0.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg
- Länge: 0,5 m
- Leiterquerschnitt: 0,14 mm²
- Steckertyp: 4 x 16-polige IDC Stecker und 1 x 50-poliger IDC Stecker
- Typ: Ungeschirmte Rundleitung
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand
- Deutliche Minimierung der Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnelle und sichere Systemverkabelung mit SIMATIC TOP connect
- Überschaubare und wartungsfreundliche Installationen
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die vorkonfektionierte Leitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen dem Frontsteckmodul und dem Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


