SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BB000EB0
Länge - 1 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603313
Sonepar Artikelnummer
121119964
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BB000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BB00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BB000EB0
Länge:
1 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.200 kg
- Länge: 1,0 m
- 50-polige Rundleitung (ungeschirmt)
- 4 x 16-polige IDC-Stecker auf der Frontsteckmodulseite
- 1 x 50-poliger IDC-Stecker auf der Anschlussmodulseite
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnelle und sichere Systemverkabelung
- Optimierung der Wartung und Erweiterungen
- Übersichtliche und leicht prüfbare komplexe Installationen
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die konfektionierte Verbindungsleitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


