SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=1,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BB500EB0
Länge - 1.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603320
Sonepar Artikelnummer
121119969
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BB500EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BB50-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BB500EB0
Länge:
1.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.250 kg
- Länge: 1,5 m
- Typ: Ungeschirmte Verbindungsleitung
- Anschluss: 4 x 16-polige IDC-Stecker am Frontsteckmodul
- Anschluss: 1 x 50-poliger IDC-Stecker am Anschlussmodul
- Reduziert den Verdrahtungsaufwand erheblich.
- Macht komplexe Installationen überschaubar und wartungsfreundlich.
- Verringerte Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht schnelle Prüfungen und Erweiterungen.
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14 mm2 zw. Frontsteckmodul 4 x 16pol. und Anschlussmodul 1 x 50pol. mit IDC-Steckern, Laenge = 1,5 m
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen den Modulen der SIMATIC S7-300/1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


