SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235CB000EB0
Länge - 10 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603405
Sonepar Artikelnummer
121120021
Hersteller Artikelnummer
6ES79235CB000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5CB00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235CB000EB0
Länge:
10 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.580 kg
- Länge: 10,0 m
- Leitungsquerschnitt: 0,14 mm²
- Stecker: 4 x 16-polige IDC Stecker (Frontsteckmodul), 1 x 50-poliger IDC Stecker (Anschlussmodul)
- Typ: ungeschirmte Rundleitung
- Geringer Verdrahtungsaufwand: Reduziert die Komplexität bei der Installation.
- Wartungsfreundlich: Die Konfektionierung ermöglicht schnelle Prüfungen und Erweiterungen.
- Fehlerquellen bei der Verkabelung werden signifikant reduziert.
- Besserer Überblick über komplexe Installationen.
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die 50-polige Rundleitung mit einer Länge von 10m ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen der SIMATIC S7-300/1500 und Peripheriegeräten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


