SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BC500EB0
Länge - 2.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603344
Sonepar Artikelnummer
121119980
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BC500EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BC50-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BC500EB0
Länge:
2.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.400 kg
- Länge: 2,5 m
- Typ: 50-polige Rundleitung
- Stecker: 4 x 16-polige IDC Stecker und 1 x 50-poliger IDC Stecker
- Modularer Anschluss: SIMATIC TOP connect
- Querschnitt: 0,14 mm²
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnelle und einfache Überprüfung von Installationen
- Bezahlbare Wartung und Erweiterungen
- Übersichtliche Installation von Sensoren und Aktoren
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die 50-polige Rundleitung (ungeschirmt) ermöglicht einen störenfreien- und sicheren Signalfluss in komplexen Installationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


