SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=3,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BD000EB0
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603351
Sonepar Artikelnummer
121119987
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BD000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BD00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BD000EB0
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.500 kg
- 50-polige Rundleitung (ungeschirmt)
- Länge: 3,0 m
- 4 x 16-polige IDC-Stecker am Frontsteckmodul
- 1 x 50-poliger IDC-Stecker am Anschlussmodul
- Geringer Verdrahtungsaufwand
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Übersichtliche und schnelle Prüfungen, die Wartung und Erweiterungen erleichtern
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für optimale Systemverkabelung
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die vorkonfektionierte Verbindungsleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul für SIMATIC S7-300/1500.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


