SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=4,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BE000EB0
Länge - 4 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603368
Sonepar Artikelnummer
121119994
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BE000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BE00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BE000EB0
Länge:
4 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.650 kg
- Länge: 4,0 m
- Leitungsquerschnitt: 0,14 mm²
- Polanzahl Frontsteckmodul: 4 x 16-polige IDC-Stecker
- Polanzahl Anschlussmodul: 1 x 50-poliger IDC-Stecker
- Art der Leitung: ungeschirmt
- Reduiert Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht eine schnelle und einfache Überprüfung von komplexen Installationen.
- Vorkonfektionierte Leitung spart Verdrahtungsaufwand.
- Teil des vollmodularen Anschlusses für die schnellste und sicherste Systemverkabelung.
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die 50-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


