SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=5,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BF000EB0
Länge - 5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603375
Sonepar Artikelnummer
121120001
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BF000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BF00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BF000EB0
Länge:
5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.800 kg
- Länge: 5,0 m
- Typ: Ungeschirmte Verbindungsleitung
- Steckertyp Frontsteckmodul: 4 x 16 polige IDC Stecker
- Steckertyp Anschlussmodul: 50 poliger IDC Stecker
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand für komplexe Installationen
- Deutliche Minimierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Schnelle und einfache Wartung sowie Erweiterung von Systemen
- Teil des vollmodularen Anschluss von SIMATIC TOP connect für effiziente Systemverkabelung
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die 50-polige Rundleitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


