SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=6,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BG500EB0
Länge - 6.5 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603382
Sonepar Artikelnummer
121120008
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BG500EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BG50-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BG500EB0
Länge:
6.5 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.000 kg
- Länge: 6,5 m
- Stecker: 4 x 16 polige IDC-Stecker auf der Frontsteckmodulseite
- Stecker: 50 poliger IDC-Stecker auf der Anschlussmodulseite
- Art: Ungeschirmte Rundleitung
- Vorkonfektionierte Leitung für einfache und schnelle Installation.
- Reduziertes Risiko von Fehlerquellen bei der Verkabelung.
- Ermöglicht eine kostengünstige Wartung und Erweiterungen.
- Teile aus der Peripherie können zuverlässig an SIMATIC TOP connect angeschlossen werden.
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500
Die 50-polige Rundleitung mit einer Länge von 6,5 m ermöglicht einen störungsfreien und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


