SIEMENS - Rundleitung 50polig m. 4 x 16polig und 1x50polig IDC Stecker L=8,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6ES79235BJ000EB0
Länge - 8 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047623603399
Sonepar Artikelnummer
121120015
Hersteller Artikelnummer
6ES79235BJ000EB0
Hersteller Typ
6ES7923-5BJ00-0EB0
Hersteller Artikel Nr.:
6ES79235BJ000EB0
Länge:
8 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
50
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.250 kg
- Typ: Ungeschirmte Verbindungsleitung
- Drahtquerschnitt: 0,14 mm²
- Länge: 8,0 m
- Anschluss Frontsteckmodul: 4x16-polige IDC-Stecker
- Anschluss Anschlussmodul: 50-poliger IDC-Stecker
- Reduzierter Verdrahtungsaufwand für einfache Installationen
- Reduzierung von Fehlerquellen bei der Verkabelung
- Ermöglicht schnelle und sichere Systemverkabelung
- Verbesserte Übersichtlichkeit bei komplexen Installationen
- Kostensparend bei Wartung und Erweiterungen
Verbindungsleitung ungeschirmt f. SIMATIC S7-300/1500 0,14mm2
Die vorkonfektionierte Verbindungsleitung ermöglicht einen störungsfreien- und sicheren Signalfluss zwischen Frontsteckmodul und Anschlussmodul.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


