SIEMENS - Rundumlichtelement, mit integrierter LED, blau, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205DF
Funktion - Rundumlicht
Farbe - blau
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919778
Sonepar Artikelnummer
120587140
Hersteller Artikelnummer
8WD44205DF
Hersteller Typ
8WD4420-5DF
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205DF
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
blau
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
blau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.084 kg
- Typ: Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4
- Farbe: Blau
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Schutzart: Hoch, für industrielle Anwendungen
- Montage: Sicherer Bajonettverschluss für einfache Montage
- Leuchtmittel: Inklusive, mit verschiedenen Lichtmodi (Dauerlicht, Blitz, Blink)
- Kommunikation: Optional über IO-Link oder AS-Interface
- Zubehör: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter
- Modulares Design ermöglicht flexible Anpassungen an verschiedene Anwendungen.
- Hohe Robustheit gegen Schock und Vibrationen garantiert Langlebigkeit im industriellen Einsatz.
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz von mehreren LEDs in einem Modul.
- Schneller Austausch der Lichtelemente minimiert Ausfallzeiten.
- Vielfältige Farbauswahl und Lichtmodi bieten maßgeschneiderte Lösungen für verschiedene Anforderungen.
Rundumlichtelement
Das Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 bietet eine modulare Lösung für visuelle und akustische Warneinrichtungen mit integrierter LED-Technologie.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


