SIEMENS - Rundumlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205DD
Funktion - Rundumlicht
Farbe - gelb
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209498457
Sonepar Artikelnummer
120225755
Hersteller Artikelnummer
8WD44205DD
Hersteller Typ
8WD4420-5DD
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205DD
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
gelb
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.086 kg
- Typ: Rundumlichtelement mit integrierter LED
- Farbe: Gelb
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Schutzart: Hoch, industriegerecht
- Funktionen: Dauerlicht, Blitz, Blinklicht, Rundumleuchten
- Kommunikationsfähigkeit: IO-Link oder AS-Interface (optional)
- Zusätzliche Ausstattungen: Füsse, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs, Rohradapter erhältlich
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Optimale Lichtverteilung durch den Einsatz mehrerer LEDs
- Modulares Design ermöglicht individuelle Anpassungen
- Vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für verschiedene Signalanforderungen
Rundumlichtelement
Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modular aufgebautes LED-Lichtelement, das für visuelle und akustische Warneinrichtungen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe eingesetzt wird.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


