SIEMENS - Rundumlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205DC
Funktion - Rundumlicht
Farbe - grün
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209498440
Sonepar Artikelnummer
120225754
Hersteller Artikelnummer
8WD44205DC
Hersteller Typ
8WD4420-5DC
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205DC
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
grün
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
grün
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.084 kg
- Integrierte LED, grün
- Geeignet für AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Extrem widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Sichere Bajonettverschluss-Montage
- Verfügbare Lichtmodi: Dauerlicht, Blitz, Blink- und Rundumleuchten
- Optionale Kommunikation über IO-Link oder AS-Interface
- Optimal Lichtverteilung durch mehrere LEDs pro Modul
- Einfacher Montage und schneller Austausch der Lichtelemente
- Vielseitig einsetzbar für visuelle und akustische Warneinrichtungen
- Robustes Design für dauerhaften Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen
- Modulares System ermöglicht individuelle Anpassungen
- Ergänzendes Zubehör verfügbar, wie Füße, Rohre und Adapter
Rundumlichtelement
Das Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein vielseitiges Beleuchtungselement mit integrierter LED, das für den modularen Aufbau von Signalsäulen entwickelt wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


