SIEMENS - Rundumlichtelement, mit integrierter LED, klar, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205DE
Funktion - Rundumlicht
Farbe - farblos
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209919761
Sonepar Artikelnummer
120587139
Hersteller Artikelnummer
8WD44205DE
Hersteller Typ
8WD4420-5DE
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205DE
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
farblos
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.088 kg
- Integrierte LED
- Spannung: AC/DC 24 V
- Durchmesser: 70 mm
- Modularer Aufbau
- Hohe Schutzart für industrielle Anwendungen
- Widerstandsfähig gegen Schock und Vibrationen
- Einfacher Bajonettverschluss für schnelle Montage und Austausch
- Verfügbare Lichteffekte: Dauerlicht, Blitz-, Blink- und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optimale Lichtverteilung durch mehrere LEDs pro Leuchtmodul
- Robustheit und Langlebigkeit in industriellen Umgebungen
- Einfache Installation und Wartung durch Bajonettverschluss
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten dank modularem Design
- Vielfältige Farb- und Spannungsoptionen
- Optimale Sichtbarkeit durch hervorragende Lichtverteilung
Rundumlichtelement
Das Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 mit integrierter LED dient zur modularen Erstellung von Signalsäulen für visuelle und akustische Warnanlagen sowie zur Kontrolle komplexer Abläufe.
Technische Details:
Kundenben Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


