SIEMENS - Rundumlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC/DC 24 V, Durchmesser 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8WD44205DB
Funktion - Rundumlicht
Farbe - rot
Außendurchmesser - 70 mm
Spannungsart - AC/DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209498433
Sonepar Artikelnummer
120225753
Hersteller Artikelnummer
8WD44205DB
Hersteller Typ
8WD4420-5DB
Hersteller Artikel Nr.:
8WD44205DB
Funktion:
Rundumlicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
70 mm
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Schutzart (IP):
IP65
Gehäusefarbe:
rot
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.086 kg
- Integrierte LED, rot
- AC/DC 24 V
- Durchmesser 70 mm
- Hohe Schutzart gegen Schock und Vibrationen
- Einfache Montage durch sicheren Bajonettverschluss
- Verfügbar in verschiedenen Farben und Spannungen
- Verschiedene Betriebsarten: Dauerlicht, Blitz, Blink, und Rundumleuchten
- Kommunikationsfähig über IO-Link oder AS-Interface
- Optionale Zubehörteile: Füße, Rohre, Winkel, Glühlampen, LEDs und Rohradapter
- Modularer Aufbau ermöglicht flexible Anwendungsoptionen
- Robuste Bauweise für den Einsatz in industriellen Umgebungen
- Optimale Lichtverteilung durch Einsatz mehrerer LEDs
- Schneller Austausch der Lichtelemente minimiert Ausfallzeiten
- Modernes Design, das sich nahtlos in verschiedene Umgebungen einfügt
Rundumlichtelement
Rundumlichtelement SIRIUS 8WD4 ist ein modular aufgebautes, industrietaugliches Lichtelement mit integrierter LED für visuelle und akustische Warneinrichtungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


