SIEMENS - S 190/01 Überspannungsschutz DEHN Gerätefeinschutz f.Busgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG11908AD01
Nennspannung AC - 24 V
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung AC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 45 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120282180
Hersteller Artikelnummer
5WG11908AD01
Hersteller Typ
S 190/01
Hersteller Artikel Nr.:
5WG11908AD01
Nennspannung AC:
24 V
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung AC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
45 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
5 kA
Blitzstoßstrom (10/350 µs):
1 kA
Nennlaststrom:
6 A
Schutzpegel Ader/Ader:
1200 V
Schutzpegel Ader/Erde:
650 V
Schutzpegel Ader/Signalground:
-99999 V
Schutzpegel Signalground/Protectiveground:
-99999 V
Frequenz:
-99999 MHz
Grenzfrequenz:
70 MHz
Montageart:
sonstige
Anschluss 1:
sonstige
Ableiterüberwachung:
Nein
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Signalisierung am Gerät:
ohne
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Erdung über:
separater Leiter
Baubreite:
12 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85363010
Gewicht:
0.011 kg
- Für den Überspannungsfeinschutz von Busgeräten
- Zum Einstecken in ein Busgerät anstelle einer Busklemme 193 oder zum direkten Anschluss an eine Busklemme
- Zur Überspannungsableitung durch Anschluss des herausgeführten gelb/grünen Erdungsleiters am nächsten Erdungspunkt
- 2 Steckbuchsen (1 mm Ø) zum Einstecken in Busgeräte
- 2 eindrähtige Adern (0,8 mm Ø) zum Anschluss an die Busklemme
- Eine eindrähtige Ader (0,75 mm Ø) zur Überspannungsableitung
- Bemessungsspannung DC 24 V
- Bemessungsstrom 6 A
- Bemessungsableitstoßstrom 5 kA
- Schutzpegel 350 V
- Ermöglicht den Schutz von Busgeräten gegen Überspannungen.
- Einfaches Einstecken in vorhandene Busgeräte oder direkte Anschlussmöglichkeiten.
- Effiziente Überspannungsableitung durch sicheren Erdungsanschluss.
Überspannungsfeinschutz
Das Produkt dient dem Überspannungsfeinschutz von Busgeräten.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


