Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIEMENS - S 193/01 Busklemme 193 rot/dunkelgrau 2-polig 4 Steckanschlüsse

SIEMENS
kopierenkopieren
SIEMENS - S 193/01 Busklemme 193 rot/dunkelgrau 2-polig 4 Steckanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5WG11938AB01

  • Bussystem KNX - Ja

  • Bussystem LON - Nein

  • Bussystem Powernet - Nein

  • Andere Bussysteme - ohne

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Standardartikel

EAN

4001869053318

Sonepar Artikelnummer

120218160

Hersteller Artikelnummer

5WG11938AB01

Hersteller Typ

S 193/01

Hersteller Artikel Nr.:

5WG11938AB01

Bussystem KNX:

Ja

Bussystem LON:

Nein

Bussystem Powernet:

Nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Busanschlussklemme

Bussystem KNX-RF (Funk):

Nein

Bussystem KNX Secure:

Nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

Nein

Bussystem Funkbus:

Nein

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.002 kg

    Busgeräteanschluss

    Zum Anschluss von Busgeräten an die Busleitung.

    Technische Details:

    • Zum Verbinden von bis zu 4 Busleitungen
    • Bestehend aus zwei verrasteten Klemmenteilen + (rot) und - (dunkelgrau)
    • Mit je 4 schraubenlosen Steckklemmen pro Klemmenteil für massive Leiter Ø 0,6...0,8 mm

    Kundenvorteile:

    • Einfacher Anschluss von Busgeräten
    • Flexible Verbindungsmöglichkeit für bis zu 4 Busleitungen

    Haftungsausschluss: Von KI generiert.