SIEMENS - S 255/11 IR-Fernbedienung für Präsenzmelder UP 258D11 und UP 258E21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5WG12557AB11
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - sonstige
Ausführung - Handsender
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869402345
Sonepar Artikelnummer
120310165
Hersteller Artikelnummer
5WG12557AB11
Hersteller Typ
S 255/11
Hersteller Artikel Nr.:
5WG12557AB11
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
sonstige
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
12
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
Dekor
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
schwarz
RAL-Nummer (ähnlich):
9005
Transparent:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85437090
Gewicht:
0.037 kg
- Parametrierung erfolgt über ETS im Präsenzmelder UP 258E22, UP 258D12, UP 258D.. oder im Helligkeitsregler UP 255D21
- Reichweite: bis zu 10 m
- Spannungsversorgung: Lithium Knopfzelle CR2025 (im Lieferumfang enthalten)
- Schutzart (nach EN 60529): IP40
- Einfaches Fernbedienen von Beleuchtung und Jalousien
- Flexible Parametrierungsmöglichkeiten
- Hohe Reichweite für Benutzerfreundlichkeit
- Inklusive Lithium Knopfzelle für sofortige Einsatzbereitschaft
6 Tastenpaare zum Fernbedienen von Beleuchtung, Jalousie und Szenen
Das Produkt ermöglicht die Fernbedienung von Beleuchtung, Jalousien und Szenen mit einer einfachen Parametrierung.
Technische Details:
Kundenvorteile:
Haftungsausschluss: Von KI generiert.


